Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede, Antal nøgler: 8

Art.-nr.: 615610 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
270 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal nøgler Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 8
Ringstilling 75 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Målesystem, metrisk ja
Målesystem, tommer nej
Ring, dybforkrøppet nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 615610 8
EAN/GTIN 4062406219710
Producentnummer 615610 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Leveringsomfang:

1 dobbelt ringnøgle nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950 af hver: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Bemærk:

AS-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Alle dybforkrøppede dobbelte ringnøgler fra GARANT og STAHLWILLE er forsynet med denne profil og kan kendes på AS-Drive-symbolet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter