Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Įrankių rinkinys montuotojams, 107 vnt. su X-ABS įrankių lagaminu

Prekės Nr.: 680352

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 110 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas Lagaminai
Maitinimas veikia su baterija
Pridedamų dalių skaičius 107 vnt.
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Mobilumas +++
Baterijų kiekis 3 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680352
EAN / GTIN 2050001016454
Gamintojo numeris 680352

Aprašymas

Paskirtis:

Vertingi kokybiški įrankiai renginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.

Tiekiama:

Smailusis skriestuvas: 1 vnt. Nr. 457600 dyd. 200
Ženklinimo adatos, dvipusės: 1 vnt. Nr. 458400
STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2
DICK dildžių dirbtuvėms rinkinys, įkartų dydis 2, su rankena, suvyniojamame dėkle: 1 vnt. Nr. 517200 dyd. 200 (5 vnt.)
Įvairių dydžių raktų dildės plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr. 518930 (6 vnt.)
Vielinis šepetys, 3-jų eilių: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 3
Pjūklas metalui su pjūkleliu: 1 vnt. Nr. 580700 dyd. 300
GARANT mini siaurapjūklis: 1 vnt. Nr. 581195
GARANT veržliarakčiai abiem atvirais galais 6 − 34 mm su laikikliu: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 12 (6×7 – 30×34 mm) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 12
GARANT dvikilpiai veržliarakčiai 6 − 22 mm: 1 vnt. Nr. 615610 dyd. 8 (6×7 – 19×22 mm)
6-briaunių lenktų raktų rinkinys plastikiniame lagamine: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)
L formos raktas Torx® varžtams: 1 vnt. Nr. 624857 dyd. 8 (TX6 − TX25)
Užmaunamų raktų rinkinys 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 637718 dyd. 6 (iš 16 dalių)
GARANT plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 660036 dyd. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools trumpų atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664100 dyd. 6,5
PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664800 dyd. 6,5
Įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665022 dyd. 3,5
GARANT Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 703000 dyd. 180
Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706151 dyd. 250
KNIPEX® žnyplės: 1 vnt. Nr. 706610 dyd. 210
Universalios replės-žnyplės: 1 vnt. Nr. 708205 dyd. 250
Replės prailgintomis žiaunomis su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713200 dyd. 160
Tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719805 dyd. J2
Tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719905 dyd. A2
Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 725250 dyd. 160
RENNSTEIG plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175
RENNSTEIG kryžminis kaltas: 1 vnt. Nr. 740600 dyd. 150
RENNSTEIG pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120 mm)
Šaltkalvio plaktukai su 3K kotu: Po 1 vnt. Nr. 750450 dyd. 300; 500
Plaktukas su nailoniniais antgaliais: 1 vnt. Nr. 754120 dyd. 32
Ideal skardos žirklės su perdava: 1 vnt. Nr. 766042 dyd. 260
Elektriko žirklės: 1 vnt. Nr. 769005 dyd. 130
PB Swiss Tools gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110
Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300 dyd. 175
Plastikinė tepalinė: 1 vnt. Nr. 083532 dyd. 125
Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK
Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK
Žymeklis, mėlynas: 1 vnt. Nr. 085154 dyd. B
PARAT® X-ABS įrankių lagaminas: 1 vnt. Nr. 692671

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.