Permanentmarker Dura-Ink® 15, Skriftfarve: B

Art.-nr.: 085154 B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.217 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Dura Ink 15
Skrivefarve blå
Form, spids rund spids
Strikketykkelse min. 1,5 mm
Strikketykkelse maks. 3 mm
Egnet til materiale kunststof; metal; træ
Egenskaber kappe, vendbar; vandfast
Indhold enkelt stykke
Produkttype Permanentmarker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085154 B
EAN/GTIN 048615960258
Producentnummer 096025
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Dura-Ink® 15 med rund spids, stregtykkelse 1,5 − 3 mm.

Anvendelse:

Til mærkning af meget forskellige materialer som f.eks. metal, kunststof, træ, etc.