Spændingstester i specialkvalitet, Skærbredde: 2,5mm

Art.-nr.: 665022 2,5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.008 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: VDE 0680/6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde 2,5 mm
Norm VDE 0680/6
Klingelængde 60 mm
Hel længde 135 mm
Testområde 220 V - 250 V
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Clips ja
Produkttype Spændingstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 665022 2,5
EAN/GTIN 7610733298938
Producentnummer 175.0-60 N

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofskaft med isoleret skruetrækkerklinge og lommeclip.
Klinge af høj kvalitet, str. 3,5, uden clips. Testområde 220 − 250 V.

Bemærk:

Disse spændingstestere overholder sikkerhedsforskrifterne i henhold til VDE 0680/6. Neonpærene kan derfor ikke udskiftes.