Udførelse:
- Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2 tommers TFT-display. Med batteriindikator.
- Fast skralde med skiftegreb.
- Visning: Peak (højeste værdi) og Track (medløbende).
- Tilstande: Visning af moment; udløsning af moment.
- Skrueopgaver og arbejdsplaner kan nemt programmeres via HCT Windows-appen.
- Mulige trådløse anvendelser: HCT Windows-appen og HCT Mobile-appen. Testapparatet har en tovejs-grænseflade. Testapparatet kan også betjenes selvstændigt (uden app).
- App: For at kunne aktivere HCT Windows-appen skal der bruges en Bluetooth®-dongle nr. 498999 STICK (licens) og Windows-app-software (https://hog.tools/win-app-hct). HCT Mobile App fås gratis til iOS og Android.
- Dataudgang: Om Bluetooth®. Dataene kan eksporteres som .csv-fil med apperne eller direkte på momentnøglen via HID-interface for nem og komfortabel digital dokumentation.
- Radiogodkendelse: Momentnøglerne med Bluetooth®-interface har en gyldig radiogodkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge og Tyrkiet.
- Adgangskodebeskyttelse: mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang til menuen (masterpassword).
- Advarselssignaler er haptiske (vibration), optiske (farveændring på displayet) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Haptiske og akustiske advarselssignaler kan deaktiveres efter ønske.
- Nem angivelse af centermål: Ved anvendelse af forlængere skal kun den nye værdi (ekstra stikmål) angives. Man slipper for besværlige beregninger med formler.
- Beskyttelsesklasse IP40
- 1-komponentgreb på momentnøglen giver en god ergonomi og høj kraftoverførsel.
- Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.
- Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
- Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
- Klokkeslæt og dato på nøglen opdateres automatisk, så snart appen er forbundet.
- Visning af softwareversion med serienummer, belastningstæller og kalibreringsdato.
- Kalibreringsregistrering: efter belastningsantal.
- Tællefunktion: Belastningstælleren kan vises på skærmen. Denne værdi kan til enhver tid nulstilles.
- Sidste måling: Den sidste udførte måling kan nemt og hurtigt hentes på startskærmen.
- Premiumfeature: Drejevinkelmålingen kan efter behov aktiveres individuelt som ekstralicens gennem vores GO DIGITAL STORE. Findes under https://hog.tools/holex-hct
Måleenhed: Nm, lbfft, lbfin.
Fordel:
Opdater appens og Bluetooth®-firmwaren på dine HCT-momentnøgler for at udnytte alle fordelene! App-firmware fra 1.1.10, Bluetooth®-firmware fra 1.3.6.
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsFordele ved radiotransmission med Bluetooth®:
- Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
- Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
- Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
- Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.
Ved brug af HCT-momenttestapparatet i kombination med en HCT-momentnøgle:- Samtidig visning af HCT-momentnøglens og HCT-momenttestapparatets måleværdier på momenttestapparatets display.
- Visning og automatisk evaluering af topværdierne opnået med HCT-momentnøglen og HCT-momenttestapparatet.
- HCT-momentnøgler, der blokeres pga. overbelastning, kan genaktiveres vha. momenttestapparatet. (Efter aktivering anbefales det at kalibrere HCT-momentnøglerne).
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Nøjagtighed:
Drejningsmoment: Med uret ±2 %, mod uret ±3 %.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Leveringsomfang:
1 almindeligt lithium-ion-akku type 18650 3,6 V / 3400 mAh (kan oplades direkte i værktøjet via USB-C-stik). Inklusive stabil kunststofkuffert.
Bemærk:
Passende ekstra akkuer fås under nr.
081574 3500. Lader til 4 akkuer fås som ekstratilbehør under nr.
081590 4ULTRA.
Momentnøglen kan integreres i ethvert overordnet system (f.eks. MES) via gateway nr. 650022 GATEWAY ved hjælp af open protocol.
Produktet kan også tilsluttes en pc eller laptop via HID (uden software) ved hjælp af HCT Smart Dongle nr.
498998 STICK.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Til kontrolleret spænding og løsning af skruer og møtrikker.
- Til venstre- og højrespænding.
- Til industriel anvendelse.
- Skal opvarmes til rumtemperatur i mindst 30 minutter før brug.
- Brug kun produktet, når du står sikkert og har tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
- Hold grebet rent. Rengør det før brug, hvis det skulle være snavset.
- Gennemfør en kontrol for teknisk fejlfri og driftssikker tilstand før brug.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
- Efter styrt eller kollision med andre genstande må produktet først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol og kalibrering.
- Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.
- Tildæk altid ubenyttede bøsninger.
Ukorrekt anvendelse- Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
- Overskrid ikke det maksimale drejningsmoment for momentnøgle, top, fast reverserbar skralde og skrueforbindelse.
- Brug den ikke som slagværktøj, kast den ikke.
- Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
- Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.