Clé dynamométrique électronique HCT, Couple maximal: 12Nm

Réf.: 655025 12
Remise
546,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 164,00 € /pcs.
  • 198,00 € /pcs.
  • 91,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Plage de couples min. 2,4 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Résolution d’affichage 0,01 Nm
Longueur totale L 355 mm
Poids total 590 g
Interface Bluetooth®
Sens de serrage a droite-A gauche
Tension nominale 3,6 V
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,6 V
Capacité de la batterie 3,4 Ah
Rechargeable oui
Indicateur d’état de charge oui
Indice de protection IP IP40
Série HCT
Référence fabricant Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT, maximales Drehmoment: 12N·m
Emballage Valises en plastique
Zone EX non
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 292,9 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm; lbf ft
Couple min., Nm 2,4
Couple min., lbf ft 1,8
Couple max., Nm 12
Couple max., lbf ft 8,85
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
Réf., carré d’entraînement 1/4 pouce
Unité de couple Nm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Langues allemand; anglais; espagnol; français; italien
Application radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Taille de l’affichage 2 pouce
Principe de déclenchement déclenchement électromécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback acoustique; avec affichage; à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit clé dynamométrique
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie électronique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode numérique
Plage de couple max. 12 Nm
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789

Identification et classification

Référence article 655025 12
EAN / GTIN 4062406390037
Réf. fabricant 655025 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Affichage: Grand écran TFT lumineux de 2 pouces, à fort contraste et angle de vue stable. Avec indication d’état des piles.
  • Cliquet fixe avec levier d’inversion.
  • Affichage: Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en cours).
  • Modes: Couple avec affichage; couple avec déclenchement.
  • Les vissages et les plans de travail peuvent être programmés facilement via l’application HCT Windows.
  • Applications sans fil possibles: Application HCT Windows et application mobile HCT. L’appareil de contrôle possède une interface bidirectionnelle. L'appareil de contrôle peut également être utilisé de manière autonome (sans application).
  • Application: L’application HCT Windows nécessite le dongle Bluetooth® 498999 STICK (licence) et le logiciel d’application Windows (https://hog.tools/win-app-hct). L’application mobile HCT pour iOS et Android est disponible gratuitement.
  • Sortie de données: Via Bluetooth®. Via les applications au format .csv ou directement sur la clé dynamométrique via l’interface HID pour une documentation numérique aisée et pratique.
  • Homologation radio: Les clés dynamométriques avec interface Bluetooth® disposent d’une homologation radio valide dans tous les pays de l’UE, en Suisse, en Norvège, en Turquie et au Royaume-Uni.
  • Protection par mot de passe: possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître).
  • Les signaux d’avertissement sont haptiques (vibrations), visuels (modification de couleur sur l’affichage) et sonores (buzzer). Le moment de pré-alerte peut être réglé individuellement. Les signaux d’avertissement haptiques et sonores peuvent être désactivés si nécessaire.
  • Saisie aisée de la mesure étalon: En cas d’utilisation de rallonges, seule la nouvelle valeur (mesure étalon supplémentaire) doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.
  • Classe de protection IP40
  • La poignée monomatière de la clé dynamométrique assure une bonne ergonomie et une transmission de force élevée.
  • Résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol.
  • Langues: Allemand, anglais, espagnol, italien, français.
  • Valeurs par défaut: Possibilité de rétablissement des valeurs par défaut.
  • L’heure et la date de la clé sont actualisées automatiquement dès la connexion à l’application.
  • Affichage de la version logicielle avec numéro de série, compteur d’utilisations et date d’étalonnage.
  • Rappel d’étalonnage: suivant le nombre d’utilisations.
  • Fonction de comptage: Le compteur d’utilisations s’affiche en option à l’écran. Cette valeur peut être réinitialisée à tout moment.
  • Dernière mesure: La dernière mesure effectuée peut être consultée aisément et rapidement sur l’écran principal.
  • Fonctionnalité premium: il est possible au besoin d’activer individuellement la mesure angulaire comme licence supplémentaire via notre GO DIGITAL STORE. Disponible à l’adresse https://hog.tools/holex-hct

Unité de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Avantage(s):

Veuillez mettre à jour le micrologiciel de l’application et le micrologiciel Bluetooth® de vos clés dynamométriques HCT afin de profiter pleinement de leurs avantages! Micrologiciel de l’application à partir de 1.1.10, micrologiciel Bluetooth® à partir de 1.3.6.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

En cas d’utilisation de l’appareil de contrôle du couple HCT en association avec une clé dynamométrique HCT:
  • Affichage simultané des valeurs mesurées de la clé dynamométrique HCT et de celles de l’appareil de contrôle du couple HCT sur l’affichage de l’appareil de contrôle du couple.
  • Affichage et évaluation automatique des valeurs maximales obtenues par la clé dynamométrique HCT et l’appareil de contrôle du couple HCT.
  • Les clés dynamométriques HCT bloquées en raison d’une surcharge peuvent être réactivées à l’aide de l’appareil de contrôle du couple. (Après l’activation, il est recommandé d’étalonner les clés dynamométriques HCT).

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Couple: Dans le sens horaire ±2%, dans le sens antihoraire ±3%.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

1 batterie Li-Ion courante type 18650 3,6 V / 3400 mAh (rechargeable directement dans l’outil à l’aide d’une fiche USB-C). Avec valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Batteries supplémentaires adaptées, voir 081574 3500. Chargeur pour 4 batteries disponible en option sous le code art. 081590 4ULTRA.
La clé dynamométrique peut être intégrée à n’importe quel système de niveau supérieur (par ex. MES) via le protocole ouvert à l’aide de la passerelle 650022 GATEWAY.
Cet article peut également être connecté à un PC/ordinateur portable via HID (sans logiciel) à l’aide du HCT Smart Dongle 498998 STICK.

Warning:

Utilisation normale
  • Ce produit est conçu pour une utilisation dans des environnements industriels, mais convient également à des applications privées.
  • L’appareil ne doit être utilisé que conformément aux spécifications indiquées dans les caractéristiques techniques.
  • Cela inclut notamment le respect de la plage de mesure admissible et de la précision de mesure spécifiée.
  • L’appareil ne doit être utilisé que s’il est en parfait état technique et sûr d’utilisation.
  • Utiliser l’appareil dans un environnement propre et exempt de poussières afin d’éviter toute erreur de mesure.
  • Pour le serrage et le desserrage contrôlés de vis et d’écrous.
  • Pour mesures internes.
  • Convient pour le serrage à droite et à gauche.
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts appropriés en termes de forme et de modèle.
  • Faire étalonner et régler régulièrement la clé dynamométrique.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les chocs et les coups.
  • Manipuler l’appareil avec précaution (ne pas exercer de pression excessive).
  • Ne pas utiliser l’appareil comme outil mécanique (par
  • ex.
  • pour faire levier, tapoter ou régler).
  • Respecter les conditions ambiantes admissibles (absence de chaleur et d’atmosphères explosibles).
  • N’apporter aucune modification non autorisée à l’appareil.
  • Le boîtier ne peut être ouvert qu’au niveau du couvercle du compartiment de la batterie pour le remplacer de celle-ci.
  • Ne pas utiliser la clé dynamométrique comme outil à frapper et ne pas la jeter.
  • Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur ou dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas dépasser le couple maximal de la clé dynamométrique, des douilles, du cliquet réversible et des embouts de vissage.
  • Ne pas monter de composants non conformes aux spécifications.