Elektronički momentni ključ HCT, maks. stezni moment: 12Nm

Artikl br.: 655025 12
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
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ±3; ±3
  • Prihvat: Bluetooth® sučelje
  • Povezivanje s aplikacijama: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 12 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta ±3 %; ±3 %
Prihvat Bluetooth® sučelje
Povezivanje s aplikacijama HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija HCT
Ukupna duljina L 355 mm
Područje okretnog momenta 2,4 Nm - 12 Nm
Područje okretnog momenta 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Područje okretnog momenta 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Razlučivost 0,01 Nm
Težina 590 g
Izlazni Četverokut 1/4 col
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija haptičko; haptičko
Princip aktiviranja Elektromehanička aktivacija
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Tip baterije 18650
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081574 3500
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3,4 Ah
Nazivni napon 3,6 V
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Mjerna tehnika elektronički
Protokoliranje podataka da
Dijagonala ekrana 2 col
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni; aktivirajući; akustička signal
Očitavanje Nm; lbfft; lbfin
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 292,9 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 655025 12
EAN / GTIN 4062406390037
Broj proizvođača 655025 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2 cola, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom baterije.
  • Čvrsta račna s ručkom za promjenu smjera.
  • Prikaz: Peak (najveća vrijednost) i Track (rotacijski).
  • Načini rada: Prikaz momenta; otpuštanje momenta.
  • Vijčani spojevi i radni planovi mogu se praktično programirati pomoću HCT Windows aplikacije.
  • Moguće bežične aplikacije: Aplikacija HCT Windows i aplikacija HCT Mobile. Uređaj za ispitivanje ima dvosmjerni prihvat. Uređaj za ispitivanje može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
  • Aplikacija: Za aktivaciju HCT Windows aplikacije potreban je Bluetooth® priključak br. 498999 STICK (licenca) i softverska aplikacija za Windows (https://hog.tools/win-app-hct). HCT aplikacija dostupna je besplatno za operativne sustave iOS i Android.
  • Izlaz podataka: O Bluetooth®. Dostupan i putem aplikacija kao .csv datoteka ili izravno na momentnom ključu putem HID sučelja za jednostavnu i praktičnu digitalnu dokumentaciju.
  • Radijsko odobrenje: Moment ključevi s Bluetooth® sučeljem imaju valjano radijsko odobrenje u svim zemljama članicama EU, Švicarskoj, Norveškoj i Turskoj te u Velikoj Britaniji.
  • Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka).
  • Signali upozorenja su haptični (vibracije), optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujanje). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Haptičke i zvučne znakove upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
  • Jednostavan unos kalibra: Kada koristite produžetke, mora se unijeti samo nova vrijednost (dodatni kalibar). Nije potrebno komplicirano računanje formulama.
  • Stupanj zaštite IP40
  • 1K ručka moment ključa jamči dobru ergonomiju i visok prijenos snage.
  • Otporno na ulja, masnoće, goriva, kočione tekućine i Skydrol.
  • Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
  • Tvorničke postavke: Moguće je vratiti uređaj na tvorničke postavke.
  • Sat i datum na ključu se automatski osvježavaju ako je ključ spojen na aplikaciju.
  • Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem, brojem opterećenja i datumom kalibriranja.
  • Podsjetnik na kalibriranje: poslije broja opterećenja.
  • Funkcija brojanja: Brojač tereta se opcionalno prikazuje na zaslonu. Ova se vrijednost može resetirati u bilo kojem trenutku.
  • Posljednje mjerenje: Posljednje izvršeno mjerenje može se brzo i jednostavno prikazati na glavnom zaslonu.
  • Premium značajka: Ako je potrebno, mjerenje kuta rotacije može se pojedinačno aktivirati kao dodatna licenca putem naše trgovine GO DIGITAL STORE. Može se pronaći pod http://ho7.eu./holex-hct.

Mjerna jedinica: Nm, lbfft, lbfin.

Prednost:

Ažurirajte aplikaciju i Bluetooth® firmware svojih HCT momentnih ključeva kako biste u potpunosti iskoristili prednosti! Programske datoteke aplikacije od 1.1.10, programske datoteke za Bluetooth® od 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti bežičnog prijenosa putem Bluetooth®:
  • Jednostavan prijenos podataka: Na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon - nije potreban dongle.
  • Sloboda kretanja: Nema smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
  • Neovisnost o lokaciji: Mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
  • Siguran prijenos podataka: Bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu - moguće uvezivanje većeg broja mjernih naprava.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Stezni moment: u smjeru kazaljke na satu ± 2 %, suprotno od smjera kazaljke na satu ± 3 %.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

1 komercijalna litij-ionska baterija tipa 18650 3,6V / 3400 mAh (punjiva izravno na alatu pomoću USB-C priključka). U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Prikladne dodatne baterije pronaći ćete pod br. 081574 vel. 3500. Punjač za 4 baterije dostupan pod br. 081590 vel. 4ULTRA.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za kontrolirano stezanje i otpuštanje vijaka ili matica.
  • Za stezanje ulijevo i udesno.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Prije uporabe stavite dovedite na sobnu temperaturu na najmanje 30 minuta.
  • Upotrebljavajte samo ako je moguć stabilan položaj i dovoljna sloboda kretanja.
  • Ručku održavajte čistom. Kod onečišćenja oprati prije upotrebe.
  • Prije upotrebe provjerite je li stanje tehnički ispravno i sigurno za rad.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Nakon pada ili kolizije s drugim predmetima ponovno upotrebljavajte tek nakon potpune provjere i kalibracije.
  • Ravnomjerno kalibrirajte i poravnajte.
  • Nekorištene čahure uvijek pokrivajte.

Nepropisna upotreba
  • Izbjegavajte vibracije, nagle pokrete i udarce.
  • Ne prekoračujte maksimalni okretni moment momentnog ključa, nastavka za nasadni ključ, čvrste dvosmjerne račne i navojnica.
  • Ne upotrebljavajte kao alat za udaranje i ne bacajte.
  • Na kućištu otvarajte samo poklopac za baterije radi zamjena baterija.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Ne koristiti na otvorenom ili u prostorijama s velikom vlažnosti zraka.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.