Elektroninis dinamometrinis raktas HCT 12 Nm

Prekės Nr.: 655025 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 86,60 € /vnt.
  • 186,50 € /vnt.
  • 154,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 12 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±3 %; ±3 %
Sąsaja TESA Link Connector TLC
Aplikacinė jungtis HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija HCT
Bendras ilgis L 355 mm
Sūkių momento ribos 2,4 Nm - 12 Nm
Sūkių momento ribos 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Sūkių momento ribos 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Paleidimas 0,01 Nm
Svoris 590 g
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas jutiklinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas Elektromechaninis atlaisvinimas
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Baterijos tipas 18650
Įmontuotų baterijų Nr. 081574 3500
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3,4 Ah
Nominalioji įtampa 3,6 V
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė
Matavimo prietaisai elektroninė
Duomenys protokoluojami taip
Ekrano įstrižainė 2 in
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback rodantis; ryškus; akustinis signalas
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft; lbfin
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 292,9 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 655025 12
EAN / GTIN 4062406390037

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranas: Didelis, kontrastingas, ryškus, stabilus 2 colių TFT ekranas su dviguba skale. Su baterijos rodmenimi.
  • Tvirta terkšlė su perjungimo svirtimi.
  • Indikatorius: Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė).
  • Režimai: Rodo sukimo momentą; sukimo momentas aiškus.
  • Sukimo atvejus ir grafikus galima suprogramuoti tiesiai rakte arba patogiai per programėlę.
  • Galima naudoti programas su radijo ryšiu: HCT, Windows App ir HCT Mobile App. Tikrintuvas turi dvikryptę sąsają. Smulkintuvas taip pat gali būti valdomas savarankiškai (be programėlės).
  • Programėlė: HCT Windows programėlei reikia Bluetooth Dongle 49 8999 Stick (licencijos) ir programinės įrangos (http://ho7.eu./win-app-hct). HCT mobilioji programėlė, kurią nemokamai galite atsisiųsti iOS ir Android operacinėms sistemoms.
  • Duomenų išvestis: Per Bluetooth. Per programėles kaip .csv failas arba tiesiai dinamometriniame rakte per HID sąsają, kad būtų paprasta ir patogu dokumentuoti.
  • Radijo patvirtinimas: Dinamometriniai raktai su Bluetooth sąsaja turi galiojantį radijo ryšį visose ES šalyse, Šveicarijoje, Norvegijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
  • Apsauga slaptažodžiu: galima kaip apsauga nuo neautorizuotos prieigos prie meniu (pagrindinis slaptažodis).
  • Įspėjamieji signalai yra jutiminiai (vibracija), optiniai (spalvų pasikeitimas ekrane) ir akustiniai (garsinis signalas). Juntamuosius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą. Juntamuosius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą.
  • Paprastas duomenų suvedimas: Naudojant ilgintuvus, reikia įvesti tik naują vertę (papildomą tarpą). Nebereikia sudėtingai skaičiuoti pagal formules.
  • Apsaugos klasė IP40
  • Dinamometrinio/sukimo kampo rakto 1K rankena užtikrina ergonomiškumą ir didelį galios perdavimą.
  • Atsparus alyvai, tepalams, kurui, stabdžių skysčiui ir Skydrol.
  • Kalbos: vokiečių, anglų, ispanų, italų, prancūzų.
  • Gamykliniai nustatymai: Galima atkurti gamyklinius parametrus.
  • Laikas ir data rakte automatiškai atsinaujina, kai tik prisijungiama prie programėlės.
  • Programinės įrangos versijos su serijiniu numeriu, apkrovos skaitikliu ir kalibravimo data.
  • Priminimas apie kalibravimą: pagal apkrovos kiekį.
  • Skaičiavimo funkcija: Ekrane pasirinktinai rodomas apkrovos skaitiklis. Šią vertę galima iš naujo nustatyti bet kuriuo metu.
  • Paskutinio matavimo iškvietimas: Paskutinį atliktą matavimą galima greitai ir lengvai iškviesti pagrindiniame ekrane.
  • Papildoma funkcija: Jei reikia, pasukimo kampo matavimą galima individualiai suaktyvinti kaip papildomą licenciją per mūsų GO DIGITAL STORE. Rasite http://ho7.eu./holex-hct.

Matavimo vienetas: Nm, lbfft, lbf·colis.

Privalumai:

Prašome atnaujinti HCT dinamometrinio rakto mobiliosios programėlės ir Bluetooth versijas, kad galėtumėte visapusiškai pasinaudoti privalumais! Mobiliosios programėlės versija nuo 1.1.10, Bluetooth versija nuo 1.3.6.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Belaidžio duomenų perdavimo per Bluetooth privalumai:
  • Paprastas duomenų perdavimas: vienu mygtuko paspaudimu matavimo rezultatas perduodamas tiesiai į Jūsų kompiuterio programą (pvz., Excel ar Word) arba į išmanųjį telefoną - nereikia jokių laidų.
  • Daugiau judėjimo laisvės: jokių duomenų perdavimo kabelių.
  • Nepriklausomas nuo vietos: matavimus galima atlikti tiesiogiai staklėse arba per belaidę sąsają.
  • Patikimas duomenų perdavimas: jokių nuskaitymo ar perdavimo laukų - galima prijungti kelis matavimo prietaisus.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Sukimo momentas: pagal laikrodžio rodyklę ±2%, prieš laikrodžio rodyklę ±3%.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

18650 tipo ličio jonų akumuliatorius, 3,6V / 3400 mAh (gali būti įkraunamas įrankyje, naudojant USB C kištuką). Su tvirtu plastikiniu lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus papildomus akumuliatorius rasite Nr. 081574 dyd. 3500. Įkroviklis 4 akumuliatoriams, pasirinktinai užsakomas Nr. 081590 dyd. 4ULTRA.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį