Elektronische momentsleutel HCT, Maximaal draaimoment: 12Nm

Artikelnummer: 655025 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3; ±3
  • Aansluiting: Bluetooth®-interface
  • App-aansluiting: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 12 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %; ±3 %
Aansluiting Bluetooth®-interface
App-aansluiting HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Testrapport Testrapport van de producent
Serie HCT
Totale lengte L 355 mm
Draaimomentbereik 2,4 Nm - 12 Nm
Draaimomentbereik 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Draaimomentbereik 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Resolutie 0,01 Nm
Gewicht 590 g
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe Elektromechanische activering
Energievoorziening Accuvoeding
Batterijtype 18650
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081574 3500
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3,4 Ah
Nominale spanning 3,6 V
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Displaydiagonaal 2 inch
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend; ontkoppelend; akoestisch signaal
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft; lbfin
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 292,9 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 655025 12
EAN/GTIN 4062406390037
Nummer fabrikant 655025 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Display: Groot, contrastrijk oplichtend, 2 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek. Met accuweergave.
  • Vaste ratel met omschakelpal.
  • Weergave: Peak (piekwaarde) en Track (volgend).
  • Modi: Koppelaanduiding; koppelactivering.
  • Schroefsituaties en werkschema’s kunnen comfortabel via de HCT Windows-app worden geprogrammeerd.
  • Mogelijke draadloze toepassingen: HCT Windows-app en de HCT Mobile-app. De tester heeft een bi-directionele interface. De tester kan ook onafhankelijk worden bediend (zonder app).
  • App: De Bluetooth®-dongle nr. 498999 STICK (licentie) en de Windows-app-software zijn nodig om de HCT Windows-app te activeren (https://hog.tools/win-app-hct). De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
  • Gegevensuitgang: Via Bluetooth®. Via de apps als .csv-bestand of direct op de momentsleutel via HID-aansluiting voor een eenvoudige en comfortabele digitale documentatie.
  • Radiogoedkeuring: De momentsleutels met Bluetooth®-interface hebben een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, in Zwitserland, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
  • Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als beveiliging tegen onbevoegde toegang in het menu (masterwachtwoord).
  • Waarschuwingssignalen zijn haptisch (trilling), optisch (kleurverandering op het display) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Haptische en akoestische waarschuwingssignalen kunnen naar wens worden gedeactiveerd.
  • Eenvoudige steekmaatinvoer: Bij gebruik van verlengstukken hoeft alleen de nieuwe waarde (extra steekmaat) te worden ingevoerd. Geen tijdrovende berekeningen met formules meer.
  • Veiligheidsklasse IP40
  • De eencomponent-greep van de momentsleutel zorgt voor een bijzondere ergonomie en een grote krachtoverbrenging.
  • Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
  • Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
  • Fabrieksinstelling: resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
  • Tijd en datum op de sleutel worden automatisch bijgewerkt zodra met de app is verbonden.
  • Weergave van de softwareversie met serienummer, belastingsteller en kalibratiedatum.
  • Kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal.
  • Telfunctie: de belastingsteller wordt optioneel op het beeldscherm weergegeven. Deze waarde kan op elk moment weer worden teruggezet.
  • Laatste meting: de laatste uitgevoerde meting kan eenvoudig en snel in het hoofdbeeldscherm worden opgeroepen.
  • Premiumfeature: de draaihoekmeting kan indien nodig individueel als extra licentie via onze GO DIGITAL STORE worden geactiveerd. Te vinden op http://ho7.eu./holex-hct.

Maateenheid: Nm, lbfft, lbfin.

Voordeel:

Werk de applicatie-firmware en de Bluetooth®-firmware van uw HCT-momentsleutels bij om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen! Applicatie-firmware vanaf 1.1.10, Bluetooth®-firmware vanaf 1.3.6.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth®:
  • Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
  • Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.
  • Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
  • Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Draaimoment: Rechtsom ±2%, linksom ±3%.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

1 in de handel verkrijgbare Li-ion-accu type 18650 3,6V/3400 mAh (direct in het gereedschap oplaadbaar via USB-C-stekker). Inclusief stevige kunststof koffer.

Tip:

Bijbehorende extra accu’s verkrijgbaar onder nr. 081574 gr. 3500. Lader voor 4 accu’s optioneel verkrijgbaar onder nr. 081590 gr. 4ULTRA.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor gecontroleerd aanhalen en losdraaien van bouten of moeren.
  • Voor linksom en rechtsom aanhalen.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Vóór gebruik minstens 30 minuten lang op kamertemperatuur brengen.
  • Alleen gebruiken bij stabiliteit en voldoende bewegingsvrijheid.
  • Handgreep schoonhouden. Bij verontreiniging, vóór gebruik reinigen.
  • Vóór gebruik controleren op technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Na val of botsing met andere voorwerpen pas weer gebruiken na volledige controle en kalibratie.
  • Regelmatig laten kalibreren en afstellen.
  • Ongebruikte bussen altijd afdekken.

Onjuist gebruik
  • Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
  • Maximaal draaimoment van momentsleutel, dop, vaste omschakelbare ratel en schroefverbinding niet overschrijden.
  • Niet als slaggereedschap gebruiken, niet werpen.
  • Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten