• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

MT LNHU 1403 I2.00ISO IC908 Gevindfræseindsatse til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5669332
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5669332
EAN/GTIN 7291075376043
Producentnummer 5669332
L-nummer L24290 57

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 14 mm, skærepladens tykkelse (S1) 3,2 mm, skærepladens bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle