• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 1403 I2.00ISO IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5669332
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669332
EAN / GTIN 7291075376043
Herstellernummer 5669332
L-Nummer L24290 57

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm, Gewindesteigung (TP) 2 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen