• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

MT LNHU 1403 I2.00ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Réf.: 5669332
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5669332
EAN / GTIN 7291075376043
Réf. fabricant 5669332
Article hors catalogue L24290 57

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout