• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MT LNHU 1403 I2.00ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Artiklové číslo: 5669332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5669332
EAN / GTIN 7291075376043
Číslo výrobce 5669332
L-číslo L24290 57

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,9 mm, rozteč závitů (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny