• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

MT LNHU 1403 I1.50ISO IC908 Gevindfræseindsatse til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5669321
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 5669321
EAN/GTIN 7291075375992
Producentnummer 5669321
L-nummer L24290 21

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, platte længde (INSL) 14 mm, platte tykkelse (S1) 3,2 mm, platte bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT