MT LNHU 1403 I1.50ISO IC908 Navojna rezkalna obračalna rezilna ploščica za izdelavo metričnih notranjih navojev po ISO

Št. art.: 5669321
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5669321
EAN/GTIN 7291075375992
Številka proizvajalca 5669321
L-število L24290 21

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm, debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm, širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm, navojna višina (TP) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT