ECR-B3 16-18/80C16R02A150 IC08 Skrubfræser i massivt hårdmetal til høj metalfjernelse ved bearbejdning af aluminium med 3 skær og 45° helixvinkel

Art.-nr.: 5622069
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5622069
EAN/GTIN 7291075006773
Producentnummer 5622069
L-nummer L24180 1095

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærdiameter (DC) 16 mm, maks. skærlængde (APMX) 18 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 150 mm, indstiksskaft rundt, indstiksskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter tolerance h6
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 80 mm