• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

ECR-B3 16-18/80C16R02A150 IC08 Fresas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 45º y Desahogo de 3xD, para Aplicaciones de Desbaste con Elevados Índices de Extracción de Aluminio

Número de artículo: 5622069
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5622069
EAN / GTIN 7291075006773
Número del fabricante 5622069
Número L L24180 1095

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 150 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 80 mm