ECR-B3 16-18/80C16R02A150 IC08 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for High Stock Removal Rates of Aluminum

Artikelnummer: 5622069
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5622069
EAN/GTIN 7291075006773
Nummer fabrikant 5622069
L-nummer L24180 1095

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, snijlengte max. (APMX) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 150 mm, opnameschacht rond, opnameschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Tolerantie snijdiameter h6
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 80 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan