• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

ECR-B3 16-18/80C16R02A150 IC08 Hrubovací fréza z karbidu pro vysoký úběr kovu při obrábění hliníku se 3 drážkami a úhlem šroubovice 45°.

Artiklové číslo: 5622069
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5622069
EAN / GTIN 7291075006773
Číslo výrobce 5622069
L-číslo L24180 1095

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 18 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 150 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 80 mm