ECR-B3 16-18/80C16R02A150 IC08 Frese integrali a candela con 3 eliche a 45° per sgrossatura con codolo maggiorato, per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 5622069
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5622069
EAN / GTIN 7291075006773
Codice del produttore 5622069
Numero-L L24180 1095

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 150 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 80 mm