• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECR-B3 16-18/80C16R02A150 IC08 Vollhartmetall-Schruppfräser für hohes Zeitspanvolumen bei der Bearbeitung von Aluminium mit 3 Schneiden und 45° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: 5622069
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDSHRED
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5622069
EAN / GTIN 7291075006773
Herstellernummer 5622069
L-Nummer L24180 1095

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 18 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 80 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDSHRED" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb