ECR-B3 16-18/80C16R02A150 IC08 Rezkarji za grobo obdelavo iz polne karbidne trdine za visoke stopnje raziglevanja pri obdelavi aluminija s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 45°

Št. art.: 5622069
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija SOLIDSHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5622069
EAN/GTIN 7291075006773
Številka proizvajalca 5622069
L-število L24180 1095

Opis

Opis:

Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 150 mm, montažna stranica okrogla, montažna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Toleranca premera reza h6
  • Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 80 mm

Iz iste serije "SOLIDSHRED" Poglej vse