MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal til fremstilling af NPT-indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 5603893
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Skærlængde 27,6 mm
Hjørnedesign skarpe kanter
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603893
EAN/GTIN 7291075168075
Producentnummer 5603893
L-nummer L24210 376

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, sædediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14,24 mm, samlet længde (OAL) 101 mm, gevindstigning (TP) 2,209 mm, gevind pr. tomme (TPI) 11,5 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 14,24 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 27,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 101 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) NPT60
  • Gevinddeling (TP) 2.209 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 11,5 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle