• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von NPTInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5603893
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5603893
EAN / GTIN 7291075168075
Herstellernummer 5603893
L-Nummer L24210 376

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14.24 mm, Gesamtlänge (OAL) 101 mm, Gewindesteigung (TP) 2.209 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 14.24 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 27.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 101 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Gewindesteigung (TP) 2.209 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen