MTEC 0605C14 24UN IC908 Gevindfræser UN i massivt hårdmetal til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603868
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Belægning belagt
Type IC908
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603868
EAN/GTIN 7291075167597
Producentnummer 5603868
L-nummer L24210 363

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsere - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 5 mm, total længde (OAL) 57 mm, gevindstigning (TP) 1,058 mm, gevind pr. tomme (TPI) 24 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.058 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 24 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle