MTEC 0605C14 24UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu UN pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603868
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Povlak s povlakem
Typ IC908
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603868
EAN / GTIN 7291075167597
Číslo výrobce 5603868
L-číslo L24210 363

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 5 mm, celková délka (OAL) 57 mm, stoupání závitu (TP) 1,058 mm, závit na palec (TPI) 24 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.058 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny