MTEC 0605C14 24UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: 5603868
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Revêtement avec revêtement
Nuance IC908
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage filetage intérieur
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5603868
EAN / GTIN 7291075167597
Réf. fabricant 5603868
Article hors catalogue L24210 363

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Pas filetage (TP) 1.058 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.058 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout