LNMX 150612R-HM IC806 Tangentielt fastspændt platter med positiv spånvinkel til bearbejdning af bløde og hårde emnematerialer med høj metalfjernelseshastighed

Art.-nr.: 5510103
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5510103
EAN/GTIN 7291075212945
Producentnummer 5510103
L-nummer L24260 6

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, spåndanner HM, hjørneradius (RE) 1,2 mm, retning (HAND) højre hånd, skærlængde (L) 15 mm, skærtykkelse (S) 13,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer HM
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 15 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,7 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere