LNMX 150612R-HM IC806 Tangenciálně upínaná destička s pozitivním úhlem záběru pro obrábění měkkých a houževnatých materiálů obrobků s vysokým úběrem kovu.

Č. pol.: 5510103
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5510103
EAN/GTIN 7291075212945
Číslo výrobcu 5510103
Číslo L L24260 6

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HM, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,4 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HM
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač