LNMX 150612R-HM IC806 Tangencialno vpeta obračalna rezilna ploščica s pozitivnim kotom odrezka za obdelavo mehkih in žilavih materialov obdelovancev z visokimi stopnjami raziglevanja

Št. art.: 5510103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5510103
EAN/GTIN 7291075212945
Številka proizvajalca 5510103
L-število L24260 6

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec drobcev HM, polmer vogala (RE) 1,2 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 13,4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HM
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 13,4 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,7 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja