• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 150612R-HM IC806 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit positivem Spanwinkel für die Bearbeitung von weichen und zähen Werkstückstoffen mit hohen Abspanraten

Artikel-Nr.: 5510103
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5510103
EAN / GTIN 7291075212945
Herstellernummer 5510103
L-Nummer L24260 6

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HM, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HM
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter