LNMX 150612R-HM IC806 Tangential Inserts with a Positive Rake Angle for High Metal Removal on Soft and Ductile Materials

Artikelnummer: 5510103
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5510103
EAN/GTIN 7291075212945
Nummer fabrikant 5510103
L-nummer L24260 6

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, spaanvormer HM, hoekradius (RE) 1,2 mm, richting (HAND) Rechts, snijlengte (L) 15 mm, dikte snijplaat (S) 13,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HM.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,4 mm
  • Maximale voeding 0,7 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder