• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

SLANR 3232P-15 TANG Værktøjsholdere til tangentielt fastspændte LNMX platter

Art.-nr.: 3602115

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3602115
EAN/GTIN 7291075174212
Producentnummer 3602115
L-nummer L23990 1711

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 35 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 37 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) LNMX 1506..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm