LNMX 150612R-HM IC806 Plăcuţe cu prindere tangențială cu unghi de atac pozitiv pentru prelucrarea materialelor moi și dure ale pieselor de prelucrat cu rate ridicate de îndepărtare a metalului

Cod articol: 5510103
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510103
EAN / GTIN 7291075212945
Număr producător 5510103
L-Număr L24260 6

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu prindere tangențială cu unghi de atac pozitiv pentru prelucrarea materialelor moi și dure ale pieselor de prelucrat cu rate ridicate de îndepărtare a metalului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HM
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 13.4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.7 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule