• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LNMX 150612R-HM IC806 Plaquitas Tangenciales con Ángulo de Desprendimiento Positivo para una Elevada Extracción de Metal en Materiales Blandos y Dúctiles

Número de artículo: 5510103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5510103
EAN / GTIN 7291075212945
Número del fabricante 5510103
Número L L24260 6

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HM, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Longitud del filo de corte (L) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 13.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HM
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 13.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas