Minifræsestifter, sæt med 5 dele Z9 − meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Antal fræsestifter: 5

Art.-nr.: 546965 5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal fræsestifter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 5 stk.
Serie GARANT
Producentbetegnelse Frässtifte; Kleinfrässtifte-Satz
Holdertype Cylinderskaft
Skaftdiameter 3 mm
Emballage kasse / Æske / Boks
Skæremateriale HM
Fortanding, finhedsgrad meget grov
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype fræsestift
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 546965 5
EAN/GTIN 4069515037617
Producentnummer 546965 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Sortimenter med udvalgte mini-fræsestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 546908 str. A0313; C0313; D0403; F0313; G0313.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT" Se alle