{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Diamètre corps DS | 3 mm | |
| Série | Zahnung Z7 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Denture, spécifique au fabricant | Z7 | |
| type de denture | denture croisée | |
| degré de finesse de la denture | type moyen | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | fraise rotative | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 546965 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515037617 | |
| Réf. fabricant | 546965 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |