Garnitura malih roto rezkarjev, 5-delna Z9 − zelo grobi (nž / Al), Karbidna trdina, Število roto rezkarjev: 5

Št. art.: 546965 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število roto rezkarjev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 5 kos
Serija GARANT
Oznaka proizvajalca Frässtifte; Kleinfrässtifte-Satz
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Premer držala 3 mm
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Rezalni material HM
Stopnja preciznosti ozobljenja zelo grobo
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka roto rezkar
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 546965 5
EAN/GTIN 4069515037617
Številka proizvajalca 546965 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine, z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov, izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Garniture z izbranimi rezkalnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah. Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 546908 vel. A0313; C0313; D0403; F0313; G0313.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GARANT" Poglej vse