{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Diámetro vástago DS | 3 mm | |
| Serie | Zahnung Z7 | |
| Material de corte | MD | |
| Dentado, específico del fabricante | Z7 | |
| Tipo de dentado | Dentado cruzado | |
| Grado de finura de dentado | medio/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Fresa con mango | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 546965 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515037617 | |
| Número del fabricante | 546965 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |