{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 3 mm | |
| Seria | Zahnung Z7 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Uzębienie, specyficzne dla producenta | Z7 | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 546965 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515037617 | |
| Numer producenta | 546965 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |