Parallelklodser, enkeltpar, magnetiske, til 366740 str. 90×2,5, Højde: 15mm

Art.-nr.: 366741 15
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 15 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366741 15
EAN/GTIN 4062406082758
Producentnummer 366741 15
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT − højdetolerance 0,01 mm.
Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Parallelunderlagssæt 366740.