• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Mažųjų frezų rinkinys, 5 vnt. Z9 − labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Frezų skaičius: 5

Prekės Nr.: 546965 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Frezų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 5 vnt.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto skersmuo DS 3 mm
Įrankio medžiaga HM
Dantų, specifinis gamintojas Z7
dantų forma kryžminiai dantys
dantų smulkumas vidutinio rupumo
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
produkto rūšis freza
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 546965 5
EAN / GTIN 4069515037617
Gamintojo numeris 546965 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Populiariausių formų ir dydžių rinktinių mažųjų frezų rinkiniai. Koto⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekiama:

Po 1 vnt. Nr. 546908 dyd. A0313; C0313; D0403; F0313; G0313.