• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Set di 5 microfrese rotative Z9 − molto grossa (MNF / Alu), HM, Numero di frese rotative: 5

Codice art.: 546965 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di frese rotative Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 5 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Diametro codolo DS 3 mm
Materiale da taglio HM
Dentatura, specifica del produttore Z7
Tipo di dentatura Dentatura alternata
Grado di finezza della dentatura es. media
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Tipo di prodotto Fresa rotativa
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 546965 5
EAN / GTIN 4069515037617
Codice del produttore 546965 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. Il gambo è in acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo è in metallo duro.
Assortimenti di microfrese rotative selezionate delle forme e dimensioni più comuni. ⌀ codolo 3 mm.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Fornitura:

Cad. 1 pz. n. art. 546908 Dim. A0313; C0313; D0403; F0313; G0313.

Download & documenti

Prodotti correlati