Stiftfrees Z3 − middel, met spaanbreker M0618

Artikelnummer: 540800 M0618
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding Z3
Vertanding afkorting Z3
Vertandingstype met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HSS
Vorm M0618
Vormbeschrijving Conisch met spitse top
Kop-⌀ 6 mm
Koplengte 18 mm
Totale lengte 58 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540800 M0618
EAN/GTIN 4045197156198

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
Stiftfrezen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen.
Vorm conisch, spitse top (SKM).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen