Fraise rotative Z3 − moyenne, avec brise-copeaux M0618

Réf.: 540800 M0618
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z3
Abréviation denture Z3
Type de denture avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils HSS
Forme M0618
Forme Cône pointu
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 18 mm
Longueur totale 58 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540800 M0618
EAN / GTIN 4045197156198

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations.
Forme Cône pointu (SKM).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier