Freza Z3 − pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu D1210

Prekės Nr.: 540800 D1210
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z3
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z3
Dantų forma su drožlialaužiu
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HSS
Forma D1210
Forma rutuliu
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 10 mm
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540800 D1210
EAN / GTIN 4045197156136

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas.
Forma „Rutulys“ (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį