Pilniki obrotowe Z3 − średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: D1210

Nr art.: 540800 D1210
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
627 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Seria Zahnung Z3
Oznaczenie producenta D1210
Materiał skrawający HSS
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 10 mm
Długość bijaka L3 10 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta Z3
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt kulkowy
Kod kształtu, specyficzny dla producenta D
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 60 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540800 D1210
EAN / GTIN 4045197156136
Numer producenta 540800 D1210
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 6 mm.
frezy rotacyjne ze stali szybkotnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań.
Kształt sferyczny (KUD).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.