{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde, føler L | 75 mm | |
| Arbejdslængde, effektiv L2 | 58,5 mm | |
| Materiale, spids | rubin | |
| Type, føler | føler med kugle | |
| Diameter, følekugle D | 5 mm | |
| Produkttype | Måleføler | |
| Gevind, tilslutning | M4 | |
| Diameter, skaft Ds | 3,8 mm | |
| Materiale | keramik | |
| Vægt | 5,63 g | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 494235 5 | |
| EAN/GTIN | 2050002087231 | |
| Producentnummer | A-5003-0236 | |
| Producent/ansvarlig person | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |