Digital svejsesømslære 30 mm

Art.-nr.: 477630 30
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Materiale: Specialstål, INOX
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 mm - 30 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Fejlgrænse 0,02 mm
Norm Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Materiale Specialstål, INOX
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Antal medfølgende batterier 1
Produkttype Svejsesømlære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 477630 30
EAN/GTIN 4045197927675

Betegnelse

Udførelse:

Stort, kontrastrigt digitaldisplay med robust metalhus. Digital svejsesømslære med absolut målestål, nulstilling ikke nødvendig. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.

Anvendelse:

Til måling af flad svejsesøm og kelsvejsesøm.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele