Digitálne meradlo kútových zvarov 30

Č. pol.: 477630 30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 mm - 30 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Najväčšia prípustná chyba 0,02 mm
Norma Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií 1
Druh produktu Meradlo zvarov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 477630 30
EAN/GTIN 4045197927675

Popis

Prevedenie:

Veľký, digitálny displej s vysokým kontrastom a robustným kovovým puzdrom. Digitálne meradlo kútových zvarov s absolútnou stupnicou, bez nutnosti nulovania. Elektronika sa automaticky vypne po približne 5 minútach a zapne sa jednoduchým posunutím.

Použitie:

Na meranie plochých a kútových zvarov.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely